{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška čeľusti h | 45 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 125,5 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 362647 100 | |
EAN/GTIN | 4045197738172 | |
Číslo výrobcu | 362647 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horná čeľusť na šírku 160 mm, hliník 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
47,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
341,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 100 | |
Výška čeľusti h | 45 | 40 |
Dĺžka čeľustí l | 125,5 | 60 |
Výška h1 | 20 | |
vhodné pre farebný kód | Xpent0 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |