{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TeleCentric | |
Vykonanie | upínací systém cez nulový bod | |
Upínací rozsah S1 | 49 mm - 150 mm | |
Upínací rozsah S2 | 99 mm - 200 mm | |
Dĺžka L | 351 mm | |
Základná telesná výška c | 168,9 mm | |
Šírka B. | 94 mm | |
Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
Výška h | 27,1 mm | |
Upínacia sila až do maximálnej výšky | 30 kN | |
Maximálny krútiaci moment | 45 Nm | |
Hmotnosť | 19,5 kg | |
Rozmery šírky kľúča | 14 mm | |
Kód farby pre zodpovedajúce príslušenstvo | TeleCentric | |
Typ výrobku | Strojový zverák |
Číslo položky | 361255 70M | |
EAN/GTIN | 4250364403047 | |
Číslo výrobcu | 6921548000155 |