{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TeleCentric | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Rozsah upínania S1 | 16 mm - 85 mm | |
Rozsah upínania S2 | 66 mm - 135 mm | |
Dĺžka L | 286 mm | |
Výška základného telesa c | 168,9 mm | |
Šírka B | 94 mm | |
Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
Výška h | 27,1 mm | |
Upínacia sila do maximálne | 30 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 45 Nm | |
Hmotnosť | 17,5 kg | |
Rozmery cez steny | 14 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | TeleCentric | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 361255 70K | |
EAN/GTIN | 4250364403030 | |
Číslo výrobcu | 6921548000055 |