Súprava na vyrovnanie a upevnenie 18

Č. pol.: 360530 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer T - drážky stola 18 mm
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360530 18
EAN/GTIN 4250364401326
Číslo výrobcu 6921285603031

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 skrutiek, podložiek, 4 kameňov do T drážok, 2 lícovaných kameňov do drážok.

Poznámka:

360800 125/200 - Môže sa použiť aj pre 360405-90 a 360600-90.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer T - drážky stola Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka