{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TeleCentric | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Rozsah upínania S1 | 44 mm - 165 mm | |
Rozsah upínania S2 | 106 mm - 227 mm | |
Dĺžka L | 398 mm | |
Výška základného telesa c | 178,9 mm | |
Šírka B | 125 mm | |
Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
Výška h | 27,1 mm | |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 60 Nm | |
Hmotnosť | 35 kg | |
Rozmery cez steny | 14 mm | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 361255 125 | |
EAN/GTIN | 4250364404495 |