Adaptérová doska 360

Č. pol.: 361170 360
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Dĺžka L 362 mm
Šírka B 342 mm
Výška H 54,4 mm
Výška H1 26 mm
Hmotnosť 28 kg
Počet otvorov ZC 4
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361170 360
EAN/GTIN 4045197849366
Číslo výrobcu 361170 360

Popis

Použitie:

Na optimálne upevnenie 5-osového zveráka na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a základné lišty č. 361115.

Rozsah dodávky:

Vrátane svorkovnice so skrutkami s valcovou hlavou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025 veľ. 18M16 a veľ. 18M16/138

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.