{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Xpent | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Dĺžka L | 454 mm | |
Šírka B | 342 mm | |
Výška H | 56,4 mm | |
Výška H1 | 24 mm | |
Hmotnosť | 34,5 kg | |
Počet otvorov ZC | 10 | |
vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Adaptérová doska |
Číslo položky | 361170 450 | |
EAN/GTIN | 4045197809667 | |
Číslo výrobcu | 361170 450 |