Vreteno TR14I

Č. pol.: 361119 TR14I
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Vonkajší ⌀ D 34 mm
SW1 10
SW2 27
Dĺžka L 201,1 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Vreteno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361119 TR14I
EAN/GTIN 4045197953377
Číslo výrobcu 361119 TR14I

Popis

Prevedenie:

Trapézové vreteno na optimálny prenos sily.
5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.

Použitie:

TR14 a TR16 pre vonkajšie napätie, TR14I a TR16I pre vnútorné napätie.

Vhodné pro:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia vretena č. 361120, momentový kľúč č. 656050 120.

Poznámka:

Náhradné diely pre vretená č. 361176, 361177 a 361178.