{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Xpent | |
Dĺžka L | 126 mm | |
Šírka B | 125 mm | |
Výška H | 144,5 mm | |
H1 | 117,5 mm | |
Hmotnosť | 9 kg | |
vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Upínací prvok |
Číslo položky | 361110 1 | |
EAN/GTIN | 4045197809247 | |
Číslo výrobcu | 361110 1 |