{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Xpent | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Rozsah upínania S1 | 6 mm - 108 mm | |
Rozsah upínania S2 | 104 mm - 208 mm | |
Rozsah upínania S3 | 186 mm - 290 mm | |
Rozsah upínania S4 | 286 mm - 386 mm | |
Dĺžka L | 454 mm | |
Výška základného telesa c | 195,5 mm | |
c1 | 147,5 mm | |
Šírka B | 125 mm | |
Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
Výška h | 45 mm | |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 90 Nm | |
Hmotnosť | 41 kg | |
Rozmery cez steny | 5 mm; 10 mm | |
Veľkosť Predĺženie vretena | 100 | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 361100 2 | |
EAN/GTIN | 4045197809216 | |
Číslo výrobcu | 361100 2 |