Nadstavbová čeľusť, štandardná 125

Č. pol.: 361125 125
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
Výška čeľusti h 45 mm
Výška h1 25 mm
Dĺžka čeľustí l 68,5 mm
Dĺžka l1 12 mm
vhodné pre farebný kód Xpent1-2
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361125 125
EAN/GTIN 4045197809360
Číslo výrobcu 361125 125

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čeľustí č. 361140361149.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka