{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínacia sila do maximálne | 22,5 kN | |
Maximálny výkon stlačeného vzduchu | 9 bar | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Šírka čeľustí A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
Výška H | 99,2 mm | |
Upínací zdvih | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
vhodné pre farebný kód | PCV 160 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 360181 160 | |
EAN/GTIN | 4062406572983 | |
Číslo výrobcu | 360181 160 |