Strediaci zverák pneumatický, IOT 100/4

Č. pol.: 360181 100/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 10 kN
Maximálny výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnosť 21,6 kg
Šírka čeľustí A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Výška H 95 mm
Upínací zdvih 6 mm
H1 191 mm
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 200 mm
vhodné pre farebný kód PCV 100
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360181 100/4
EAN/GTIN 4062406572976
Číslo výrobcu 360181 100/4

Popis

Prevedenie:

  • Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.
  • Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.
  • Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.
So základnou doskou, pre vysoký podporný moment a maximálnu stabilitu.

Výhoda:

  • Vrátane tlakového akumulátora s dvojčinnými uzatváracími ventilmi.
  • Nepretržité monitorovanie upínacieho a uvoľňovacieho tlaku, ako aj stavu batérie cez WLAN.
  • Nie je potrebné žiadne rotačné spojenie.
  • Upínanie a odopínanie pomocou prívodu stlačeného vzduchu cez robot.
  • Pripojovací blok č. 360191 dostupný pre horizontálny alebo vertikálny prenos stlačeného vzduchu.

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre automatizovanú prevádzku cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštní příslušenství:

Pripojovací blok č. 360191.
Program celustí c. 360135360151 vel. 80.