{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínacia sila do maximálne | 10 kN | |
Maximálny výkon stlačeného vzduchu | 9 bar | |
Hmotnosť | 11,6 kg | |
Šírka čeľustí A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Výška H | 95 mm | |
Upínací zdvih | 6 mm | |
H1 | 171 mm | |
vhodné pre farebný kód | PCV 100 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 360181 100 | |
EAN/GTIN | 4062406572969 | |
Číslo výrobcu | 360181 100 |