Pneumatický strediaci vrták 160

Č. pol.: 360180 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 22,5 kN
Maximálny výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnosť 12,2 kg
Šírka čeľustí A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Výška H 99,2 mm
Upínací zdvih 8,5 mm
vhodné pre farebný kód PCV 160
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360180 160
EAN/GTIN 4062406198732
Číslo výrobcu 360180 160

Popis

Prevedenie:

  • Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.
  • Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.
  • Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre automatizovanú prevádzku cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštní příslušenství:

Program celustí C. 360183360187.