Pneumatický strediaci vrták 100/4

Č. pol.: 360180 100/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 10 kN
Maximálny výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnosť 14,8 kg
Šírka čeľustí A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Výška H 95 mm
Upínací zdvih 6 mm
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 200 mm
vhodné pre farebný kód PCV 100
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360180 100/4
EAN/GTIN 4062406572952
Číslo výrobcu 360180 100/4

Popis

Prevedenie:

  • Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.
  • Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.
  • Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.
So základnou doskou, pre vysoký podporný moment a maximálnu stabilitu.

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre automatizovanú prevádzku cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštní příslušenství:

Program celustí c. 360135360151 vel. 80.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.