SUXCL 2525M-10 CM Upínací držák s uložením destičky CHAMELEON a šroubovým upínáním pro čtyři různé geometrie destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3601774
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601774
EAN/GTIN 7291075103090
Číslo výrobcu 3601774
Číslo L L23990 649

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 25 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMTURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka