SUXCL 1616H-10 CM Upínací držák s uložením destičky CHAMELEON a šroubovým upínáním pro čtyři různé geometrie destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3601772
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601772
EAN/GTIN 7291075103076
Číslo výrobcu 3601772
Číslo L L23990 642

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 24 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky