QC95MT 100504-SM IC830 Vyměnitelná destička s úhlem hřbetu 7° a čtyřmi rohy 80° pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3314625
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CHAMTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3314625
    EAN/GTIN 7291075102932
    Číslo výrobcu 3314625
    Číslo L L23950 3006

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek SM, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,65 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek SM
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 10.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.65 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka