Upinací hrniec ZeroClamp, Typ: 138-SET

Č. pol.: 360040 138-SET
Zľava
3300,72 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Upínací hrniec č. 360040 138
⌀ upínacieho hrnca d 138 mm
Existuje indexovací otvor nie
Druh produktu Upínací hrniec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360040 138-SET
EAN/GTIN 4045197694720
Číslo výrobcu 360040 138-SET

Popis

Prevedenie:

Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení.

Rozsah dodávky:

Vždy 4 upínacie hrnce.
10× spojovací kus pre vzduchové vedenie.
1,5 m vzduchové vedenie.
1× rýchlospojka c. 360019 vel. 10003.
1× zásuvná spojka (vhodná pre rýchlospojku).

Poznámka:

Výkresy alebo montážne pokyny na zostavenie vlastného upínacieho systému sú súcastou dodávky. Na vyplnenie vyfrézovaných kanálov sa môže použit napríklad 2-zložková živica.