Konzola ZeroClamp s rozstupom 200, Typ: 12816

Č. pol.: 360031 12816
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 12816
⌀ upínacieho hrnca 120 mm
Konštrukčná výška H 160 mm
Počet upínacích skrutiek 2
Druh produktu Konzola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360031 12816
EAN/GTIN 4045197416087
Číslo výrobcu 360031 12816

Popis

Prevedenie:

S 2 dvoma upínacími hrncami.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Vhodné pro:

Pre základné dosky s rozostupom 200.

Rozsah dodávky:

Vrátane spojkovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlospojka č. 360019 veľ. 10241 a veľ. 10003.

Poznámka:

Konzoly s upínacím hrncom ⌀ 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie!