Konzola ZeroClamp s rozstupom 200 12735

Č. pol.: 360031 12735
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ZeroClamp
    Typ 12735
    ⌀ upínacieho hrnca 120 mm
    Konštrukčná výška H 160 mm
    Počet upínacích skrutiek 4
    Druh produktu Konzola

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360031 12735
    EAN/GTIN 4045197415622
    Číslo výrobcu 360031 12735

    Popis

    Prevedenie:

    S 2 dvoma upínacími hrncami.
    Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

    Vhodné pro:

    Pre základné dosky s rozostupom 200.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane spojkovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

    Zvláštní příslušenství:

    Rýchlospojka č. 360019 veľ. 10241 a veľ. 10003.

    Poznámka:

    Konzoly s upínacím hrncom ⌀ 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka