Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp 24311

Č. pol.: 360013 24311
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ZeroClamp
    Typ 24311
    vhodné pre základné dosky č. 360012 Vel. 21521
    Druh produktu Krycí plech

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360013 24311
    EAN/GTIN 4045197722744
    Číslo výrobcu 360013 24311

    Popis

    Prevedenie:

    Krycie plechy sú z 1 mm hrubej nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele1.4301 na zakrytie základných jednotiek.
    (Ochrana povrchu + kryt otvorov.)
    Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka