Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp 11396

Č. pol.: 360013 11396
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 11396
vhodné pre základné dosky č. 360012 Vel. 11058
Druh produktu Krycí plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360013 11396
EAN/GTIN 4045197415417
Číslo výrobcu 360013 11396

Popis

Prevedenie:

Krycie plechy sú z 1 mm hrubej nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele1.4301 na zakrytie základných jednotiek.
(Ochrana povrchu + kryt otvorov.)
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka