Držiak náradia pre základné zariadenie Tool Boy HSK-A 80

Č. pol.: 358570 80
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre veľkosť upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť upínania 80 mm
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358570 80
EAN/GTIN 2050001070074
Číslo výrobcu P400542

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Poznámka:
  • Upínanie nástrojov 8×45° indexovateľné.
  • Montáž bez opätovného upnutia, to znamená žiadne poškodenie kužeľa.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak náradia pre základné zariadenie Tool Boy HSK-A 80

Držiak náradia pre základné zariadenie Tool Boy HSK-A 80

na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
420,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
281,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
247,45 €
164,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
118,68 €
78,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
233,58 €
Šírka 120 120 125
pre veľkosť upínania 80 80
Výška 25
Dĺžka 145 145 125
výkyvný Áno
Druh produktu Upínač nástroja Upínač nástroja Upínač nástroja Upínač nástroja Vodiaca lišta

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka