Držiak náradia pre základné zariadenie Tool Boy HSK-A 100

Č. pol.: 358570 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre veľkosť upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť upínania 100 mm
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358570 100
EAN/GTIN 2050001066022
Číslo výrobcu P400543

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Poznámka:
  • Upínanie nástrojov 8×45° indexovateľné.
  • Montáž bez opätovného upnutia, to znamená žiadne poškodenie kužeľa.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka