Chladiaca vložka 4,5° 14-16

Č. pol.: 354260 14-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre upínací ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SU1
pre upínací ⌀ D1 14-16 mm
pre normálne zmršťovacie skľučovadlo (4,5°) s D2 27 mm
Druh produktu Chladiaca vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354260 14-16
EAN/GTIN 4045197437594
Číslo výrobcu 354260 14-16

Popis

Vhodné pro:

GARANT zmršťovací prístroj č. 354210 SU1 a GARANT chladiaca jednotka č. 354215 CU1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka