Chladiaca vložka 4,5° 18-20

Č. pol.: 354260 18-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre upínací ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria SU1
    pre upínací ⌀ D1 18-20 mm
    pre normálne zmršťovacie skľučovadlo (4,5°) s D2 33 mm
    Druh produktu Chladiaca vložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 354260 18-20
    EAN/GTIN 4045197437600
    Číslo výrobcu 354260 18-20

    Popis

    Vhodné pro:

    GARANT zmršťovací prístroj č. 354210 SU1 a GARANT chladiaca jednotka č. 354215 CU1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka