Kužeľové upínacie púzdro pre závitník 3/8

Č. pol.: 345000 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ stopky 8 mm
pre □ stopky 6,2 mm
Druh produktu Upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345000 3/8
EAN/GTIN 4045197311726

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené, otvor a vonkajší kužeľ brúsený.

Použitie:

Na upínanie cylindrických závitníkov a výstružníkov so štvorhranným unášačom.

Norma:

DIN 6328

Údaje o použití:

Na upínanie do redukčného nadstavca, kyvadlového držiaka, rýchlovýmenného nadstavca a viacvretenového obrábacieho stroja pri vretenách ležiacich v tesnej blízkosti.

Poznámka:

Nevhodné na frézovacie práce!
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
    MK/⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka