Kužeľové upínacie púzdro pre závitník 2/9

Č. pol.: 345000 2/9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK/⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ⌀ stopky 9 mm
    pre □ stopky 7 mm
    Druh produktu Upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 345000 2/9
    EAN/GTIN 4045197311689

    Popis

    Prevedenie:

    Celkovo tvrdené, otvor a vonkajší kužeľ brúsený.

    Použitie:

    Na upínanie cylindrických závitníkov a výstružníkov so štvorhranným unášačom.

    Norma:

    DIN 6328

    Údaje o použití:

    Na upínanie do redukčného nadstavca, kyvadlového držiaka, rýchlovýmenného nadstavca a viacvretenového obrábacieho stroja pri vretenách ležiacich v tesnej blízkosti.

    Poznámka:

    Nevhodné na frézovacie práce!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka