Kužeľové upínacie púzdro pre závitník 1/5

Č. pol.: 345000 1/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK/⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ stopky 5 mm
pre □ stopky 3,8 mm
Druh produktu Upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345000 1/5
EAN/GTIN 4045197311597

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené, otvor a vonkajší kužeľ brúsený.

Použitie:

Na upínanie cylindrických závitníkov a výstružníkov so štvorhranným unášačom.

Norma:

DIN 6328

Údaje o použití:

Na upínanie do redukčného nadstavca, kyvadlového držiaka, rýchlovýmenného nadstavca a viacvretenového obrábacieho stroja pri vretenách ležiacich v tesnej blízkosti.

Poznámka:

Nevhodné na frézovacie práce!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka