F3P 166-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427057
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427057
EAN/GTIN 7291075461244
Číslo výrobcu 3427057
Číslo L L24050 1155

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 16,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 16, úhel, 1. stupeň (SIG) 127 stupňů, délka nástroje (LPR) 7,23 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 16.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16
  • Úhel špicky britu (SIG) 127 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.23 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka