D3N 170-051-20R-3D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, rovná stopka, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3363119
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3363119
EAN/GTIN 7291075402186
Číslo výrobcu 3363119
Číslo L L24040 850

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17, celková délka (OAL) 136,22 mm, efektivní délka (LU) 54,52 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 170
  • Celková délka (OAL) 136.22 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.52 mm
  • Délka upínace (LPR) 86.22 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 54.52 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka