H3P 250-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3316787
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316787
EAN/GTIN 7291075425314
Číslo výrobcu 3316787
Číslo L L24050 2616

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. Stupeň (SIG) 135 stupňů, délka konzol (LPR) 14,6 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 14.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka