F3P 157-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427051
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427051
EAN/GTIN 7291075461190
Číslo výrobcu 3427051
Číslo L L24050 1958

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 15,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, úhel, 1. stupeň (SIG) 125 stupňů, délka frézy (LPR) 6,51 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.06 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.45 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.51 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka