DGTR 16B-1.0-D22SH Nástroje pro upichování a drážkování s krátkou hlavou pro CNC a švýcarské automaty

Č. pol.: 3425884
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3425884
EAN/GTIN 7291075483635
Číslo výrobcu 3425884
Číslo L L23920 1421

Popis

Popis:

Upínací nástroj, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 15.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka