DGTR 12B-2D24-JHP-SL Kompaktní upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 2393667
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2393667
    EAN/GTIN 7291075344165
    Číslo výrobcu 2393667
    Číslo L L23920 2918

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 25,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Délka hlavy (LH) 29.4 mm
    • Celková výška (OAH) 25.7 mm
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka