DGTL 12B-2D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301389
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301389
EAN/GTIN 7291075089028
Číslo výrobcu 2301389
Číslo L L23920 129

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka