Popis:
Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnosti rozhraní T15, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 54,6 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.9 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Pocet drážek (NOF) 5
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
- Funkcní délka (LF) 37 mm
- fz(max) 0.17 mm/zub
- Celková délka (OAL) 54.6 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne