{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 16-5/8 | |
Upínací rozsah | 1,5 mm - 16 mm | |
Exteriér⌀ | 56,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 100,5 mm | |
Nahrávanie | 5/8-16 palec | |
Zodpovedajúci kľúč na ozubené koleso | S3 | |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342225 16-5/8 | |
EAN/GTIN | 4019208416502 | |
Číslo výrobcu | 1322236 |