Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 13-3/8

Č. pol.: 342225 13-3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-3/8
Rozsah upínania 1,5 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 42,8 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 74 mm
Upínač 3/8-24 palec
vhodný kľúč na ozubené kolieska S2
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342225 13-3/8
EAN/GTIN 4019208415895
Číslo výrobcu 1322222

Popis

Prevedenie:

Čeľuste sú kalené.
Pre pravý chod.

Použitie:

Pre univerzálne vŕtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, príklepových vŕtačkách a stojanových vŕtačkách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka