{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,4 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 74 mm | |
Upínač | 1/2-20 palec | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342225 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208415901 | |
Číslo výrobcu | 1322223 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 13-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
32,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | 1/2-20 palec | 1/2-20 palec |
Vonkajší ⌀ | 42,4 mm | 42,4 mm |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 74 mm | 74 mm |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | S2 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |