Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 10-3/8

Č. pol.: 341610 10-3/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 10-3/8
    Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
    Vonkajší ⌀ 40 mm
    Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 66 mm
    Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 73,7 mm
    Upínač 3/8-24 palec
    Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 341610 10-3/8
    EAN/GTIN 4019208067711
    Číslo výrobcu 249910

    Popis

    Prevedenie:

    Priemyselné vyhotovenie
    S vnútorným závitom.
    So zaistením upínacej sily pre príklepové vrtacky.

    Použitie:

    Pre stojanové vŕtačky.
    Na naskrutkovanie na elektrické vŕtačky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 10-3/8

    Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 10-3/8

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    8 kus/y s okamžitým dodaním
    102,40 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    248 kus/y s okamžitým dodaním
    78,23 €
    Upínač 3/8-24 3/8-24
    Vonkajší ⌀ 40 39
    Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 66 71
    Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 73,7 83
    Rozsah upínania 0,5 ;10 0,5 ;10
    Typ 10-3/8
    Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka