Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 16-5/8

Č. pol.: 341610 16-5/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 16-5/8
Rozsah upínania 3 mm - 16 mm
Vonkajší ⌀ 46 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 87,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 97,5 mm
Upínač 5/8-16 palec
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341610 16-5/8
EAN/GTIN 4019208189956
Číslo výrobcu 871063

Popis

Prevedenie:

Priemyselné vyhotovenie
S vnútorným závitom.

Použitie:

Pre stojanové vŕtačky.
Na naskrutkovanie na elektrické vŕtačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka