Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra, Typ: 13-3/8

Č. pol.: 341610 13-3/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-3/8
Rozsah upínania 1 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 40,2 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 76,3 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 83,6 mm
upínač 3/8-24 palec
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 341610 13-3/8
EAN/GTIN 4019208024592
Číslo výrobcu 871049
Výrobca Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

Priemyselné vyhotovenie
S vnútorným závitom.

Použitie:

Pre stojanové vŕtačky.
Na naskrutkovanie na elektrické vŕtačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka