MM GRIT 28K-60D-6T10 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro zpětné srážení hran

Č. pol.: 3413926
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3413926
EAN/GTIN 7291075451122
Číslo výrobcu 3413926
Číslo L L24060 51

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T10, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, průměr řezu (DC) 27,7 mm, počet břitů (NOF) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 27.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 7.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 120 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka