• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

MTSRH 177H45-6-N Závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Č. pol.: 3409897
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3409897
EAN/GTIN 7291075447835
Číslo výrobcu 3409897
Číslo L L24090 291

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,77″, OAL (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.77″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.457″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka