MM TS250-H60D-06T08 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Č. pol.: 3401430
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3401430
EAN/GTIN 7291075446814
Číslo výrobcu 3401430
Číslo L L24060 68

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 5,9 mm, průměr řezu (DC) 25 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 14,1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.9 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 14.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka