F3P 185-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3396153
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3396153
    EAN/GTIN 7291075460896
    Číslo výrobcu 3396153
    Číslo L L24050 1667

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 18,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 18, úhel, 1. Stupeň (SIG) 125 stupňů, délka konzol (LPR) 7,65 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 18.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.99 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 18
    • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.66 mm
    • Délka upínace (LPR) 7.65 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka