D3N 180-144-25.4R-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392296
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3392296
EAN/GTIN 7291075442687
Číslo výrobcu 3392296
Číslo L L24040 465

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18, Celková délka (OAL) 9,345″, použitelná délka (LU) 5,827″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 18
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 180-IQ
  • Celková délka (OAL): 9.345″
  • Délka špicky britu(PL): 0.154″
  • Délka upínace (LPR): 7.146″
  • Použitelná délka (LU): 5.827″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka